Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Shuttle P9000PA All-in-One 1,8 GHz 3865U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773034
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PAL-P0900PA2
EAN/GTIN:
     4046047103416
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Lüfterloser 19,5" All-in-One-PC für POS, POI und Kiosk Anwendungen
Der Shuttle XPC all-in-one P9000PA ist ein All-in-One-Komplettsystem mit Windows 10 und kapazitivem 19,5" Touchscreen. Ein Intel Ultra-Low-Voltage (ULV) Prozessor sorgt für eine hohe Rechenleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Ebenfalls ideal für Anwendungen in vertikalen Märkten ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.

Lüfterlos und flüsterleise
Der Verzicht auf jegliche Lüfter macht diesen PC besonders leise. Durch den Wegfall dieser mechanischen Bauteile wurde auch die Anzahl der Verschleißteile reduziert, was das Gerät langlebiger und ausfallsicherer macht.

Für den Dauerbetrieb geeignet
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeiten. Dank Verzicht auf bewegliche Teile, wie etwa einen Lüfter, ist dieser Mini-PC für den permanenten Betrieb freigegeben. Dies verspricht weniger Wartungsaufwand und eine längere Lebensdauer.

Geringer Energieverbrauch
Sparsamkeit ist eine Tugend. In puncto Stromverbrauch zeigt sich dieser Mini-PC von seiner vorbildlichen Seite. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel.

Multiformat-Card-Reader
Endlich entfällt das ständige Suchen des Datenkabels Ihrer Digitalkamera. Speicherkarte ganz einfach einstecken, schon haben Sie Zugriff auf alle gespeicherten Fotos und Videos.

Diebstahlgeschützt
Die Absicherung per Kensington-Lock dient dem Diebstahlschutz. Wie bei vielen Notebooks kann auch dieser Mini-PC so zuverlässig gesichert werden. Damit Sie auch lange Freude an Ihrem Shuttle Produkt haben.

Verwendung von mobiler Technologie
In diesem Mini-PC kommen viele Bauteile aus mobilen Geräten zum Einsatz. Sie werden dies zunächst am geringen Geräuschpegel dieses PCs spüren. Die stromsparenden Technologien der eingesetzten Komponenten weisen nur eine sehr geringe Wärmentwicklung auf, wodurch auf zusätzliche Lüfter verzichtet werden konnte. Die eingesparte Energie wird sich mittel- bis langfristig auch auf Ihrer Stromrechnung zeigen.

Für Linux Betriebssysteme geeignet
Dieses Modell wurde erfolgreich mit openSUSE Linux von Novell getestet. Alle Funktionen des Gerätes arbeiten bereits nach der Installation einwandfrei.

Verbindungen ohne lästiges Kabel
Per WLAN werden Daten völlig kabellos übertragen. In der Nähe eines Access-Points/Hotspots kann so ganz leicht auf das Internet zugegriffen oder Ressourcen (wie z.B. Drucker) im lokalen Netzwerk verwendet werden.

Touchscreen: Bedienung per Berührung
Revolutionär: per Touchscreen kann dieser Mini-PC auch ohne Maus und Tastatur bedient werden. Eine Berührung des Bildschirms mit Finger oder Stylus ersetzt die Maus. Mit einer virtuellen Tastatur können am Bildschirm sogar Eingaben getätigt werden.

Sicherer Halt
Die praktische VESA-Montagefläche auf der Rückseite des Gerätes ermöglicht eine Befestigung an Monitorarmen und Wandhalterungen. Das VESA-Format ist standardisiert und so für die meisten Halterungen geeignet.

Integrierte Webcam
Ohne Hürden ein Videotelefonat führen oder an einer Videokonferenz teilnehmen - die eingebaute Webcam macht es möglich. Ihre Bildqualität im Megapixel-Format besticht.

Lüfterloses externes Netzteil
Ein leistungsstarkes, externes Netzteil versorgt den Shuttle Mini-PC mit Energie. Es arbeitet völlig lüfterlos und geräuschfrei.

Kommunikation in Autobahn-Geschwindigkeit
Der integrierte Gigabit-Netzwerk-Chipsatz eröffnet mit Datenübertragungen ohne Tempolimit ganz neue Kommunikationsmöglichkeiten. Ob im Firmennetzwerk oder mit dem heimischen Internetzugang - ade Nadelöhr!

Die derzeit schnellste Verbindung für externe Peripherie
Die USB-3.0-Schnittstellen dieses Modells erlauben Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s). Damit können externe Erweiterungen, wie zum Beispiel USB-Festplatten mit annähernd der gleichen Geschwindigkeit wie ihre internen Artgenossen angeschlossen werden. Bei USB 3.0 bleibt die Abwärtskompatibilität erhalten - auch Geräte früherer USB-Generationen können verwendet werden.

Nur 2,5" HDDs
Ein extrem kompaktes PC-Gehäuse bietet weniger Platz für Laufwerke, daher nutzt dieser Mini-PC schlanke 2,5-Zoll-Festplatten. Vorteil: geringeres Betriebsgeräusch, weniger Wärmeentwicklung und reduzierter Stromverbrauch. Kleine Festplatten in einem kleinen Gehäuse müssen jedoch nicht weniger Speicherplatz bedeuten. Moderne 2,5" HDDs stehen ihren großen 3,5-Zoll-Brüdern in nichts nach.

Setzen Sie auf SSD
Hier kann ein stromsparendes "Solid State Drive" zum Einsatz kommen. Diese Laufwerkstechnologie verspricht äußerst geringe Zugriffszeiten, höchste Datenübertragungsraten und einen deutlich verminderten Stromverbrauch gegenüber konventionellen Festplatten. SSDs haben keinerlei mechanische Bauteile, verschleißend daher weniger und weisen somit eine höhere Lebensdauer aus.

HDMI-Schnittstelle
Kabelgewirr ade! Moderne Flachbildfernseher und große TFT-Bildschirme können mit nur einem dünnen Kabel an diesen Mini-PC angeschlossen werden. Oft wird auch zugleich der Ton in brillianter Qualität über das HDMI-Kabel übertragen.

Intel Chipset inside
Setzen Sie auf die zuverlässigen Chipsätze vom weltgrößten Chiphersteller. Chipsätze von Intel haben sich über Jahre bewährt, sind von der Fachpresse ausgezeichnet und bieten eine größtmögliche Kompatibilität.

Die Schnittstelle für die schnellsten Speichermedien
Interne Laufwerke können in diesem Mini-PC Daten mit bis zu 6 Gbit/s übertragen. Festplatten arbeiten dadurch deutlich schneller und brandneue SSDs können ihre Leistung voll ausschöpfen. Setzen Sie jetzt auf SATA 6 Gbit/s.
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
HD Graphics 610
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19.5 "
Display-Auflösung
1600 x 900 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
LCD
Touchscreen Technologie
Kapazitiv
Seitenverhältnis
16:9
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Zertifizierung
CE, RED, FCC, RCM, VCCI, CB, ETL, RoHS, ErP Lot3
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5620 g
Ergonomie
Wandmontage
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Gewicht und Abmessungen
Breite
487 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
321 mm
Gewicht
4290 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
3865U
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor-Threads
2
Systembus-Rate
4 GT/s
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Stromversorgung
65 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
120 GB
Speichermedien
SSD
Speichermedien Typ
SSD
SSD Speicherkapazität
120 GB
SSD Schnittstelle
NVMe
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,49*
€ 796,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,99*
€ 786,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,01*
€ 779,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,46*
€ 760,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,19*
€ 714,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POA-PCL71
ab € 15,30*
Zubehör
Shuttle Computer
POA-POS01
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.