Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred 10M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred 10M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 10M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 10M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 10M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 10M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Fellowes Powershred 10M Aktenvernichter Mikrogeschnittene Zerkleinerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76861639
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4630601
EAN/GTIN:
     0043859743537
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
342.9 mm
Tiefe
250.8 mm
Höhe
498.5 mm
Gewicht
7850 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Mikrogeschnittene Zerkleinerung
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
2 x 12 mm
Korbvolumen
19 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Sichtfenster
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Automatische Abschaltung nach
10 min
Sicherheitsstufe (Papier)
P-5
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheitssperre
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
1046111
ab € 91,23*
Ähnlich
Fellowes
4074101
ab € 187,07*
Ähnlich
Fellowes
4631101
ab € 43,80*
Ähnlich
IDEAL
22451111
ab € 192,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.