Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 43970000 Feuerlöscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petex 43970000 Feuerlöscher
Petex 43970000 Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77266330
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     43970000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Unsere Feuerlöscher nach DIN EN3 sind aus hochwertigem Stahlblech und mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung versehen. Der zuverlässige ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer wird inklusive praktischer Halterung geliefert. Er ist in drei Größen erhältlich und somit ideal für Auto, im Haushalt oder im Büro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Volumen des Löschmittels
1 kg
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Auto, Haushalt, Universal
Produktfarbe
Rot
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Leistungen
Bewertung des Feuerlöschers
DIN EN3
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.