Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-006 Industriepinzette Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-006 Industriepinzette Stahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-006 Industriepinzette Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417576
Herst.-Nr.:
     5-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Greifpinzette
Transistor Ziehpinzette
Ziehpinzette
Spezial-Werkzeug zum Einführen und Ziehen von verschiedenen Stecktransistoren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23 g
Länge (mm)
145 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch, Rot
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-007
ab € 4,87*
Ähnlich
Bernstein
5-009
ab € 5,41*
Ähnlich
Bernstein
5-030
ab € 60,71*
Ähnlich
Bernstein
5-031
ab € 15,33*
Ähnlich
Bernstein
5-035
ab € 16,48*
Ähnlich
Bernstein
5-037
ab € 19,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-008
ab € 5,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-036
ab € 16,76*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048
ab € 7,86*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-048-13
ab € 9,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049
ab € 8,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-049-13
ab € 10,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-050
ab € 59,67*
Ähnlich
Bernstein
5015
ab € 137,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.