Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-057 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-057 Industriepinzette Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-057 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417650
Herst.-Nr.:
     5-057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
SPEZIAL-PINZETTEN FÜR DIE SMD-TECHNIK - hochwertige Präzisionspinzetten aus Edelstahl, rostfrei, mattpoliert, antimagnetisch, säurebeständig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 10,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 10,00*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,93*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 10,03*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 13,02*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 6,85*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 79,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.