Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 5-155 Industriepinzette Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77417845
Herst.-Nr.:
     5-155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Kreuzpinzetten (Festhaltepinzette) aus Stahl, mit schaufelartigen Greifbacken, fein gezahnt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 3,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-1
ab € 4,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-6
ab € 4,55*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-125
ab € 2,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-156
ab € 11,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-161
ab € 8,92*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-181
ab € 6,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-190 V
ab € 104,72*
Ähnlich
Bernstein
5-180
ab € 49,80*
Ähnlich
RS Pro
1369819
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.