Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-FH52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Epson EB-FH52
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79247002
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H978040
EAN/GTIN:
     8715946680712
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Helle, lebendige Bilder im Großformat Die Bildwiederholungsrate von 240 Hz liefert flüssige Bilder, auch bei schnellen Videos. Sehen Sie Inhalte wie nie zuvor – auch kleinste Details kommen bei der gestochen scharfen Darstellung auf einer Bildschirmdiagonale von bis zu 300 Zoll (7,62 m) zur Geltung. Die Kombination aus hoher Weiß-/Farbhelligkeit, einem hohem Kontrastverhältnis von 16.000:1 und Full HD-Inhalten sorgt für eine herausragende Bildqualität und ein augenschonendes Erlebnis, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Reibungslose Meetings – jahrelang Die Lampenlebensdauer von bis zu 12.000 Stunden im Eco-Modus sorgt für jahrelangen Betrieb ohne Unterbrechung. Flexible Installation und Aufstellung Die automatische vertikale und die manuelle horizontale Trapezkorrektur sorgen für unverzerrte Bilder unabhängig vom Winkel und damit für eine größere Flexibilität beim Aufstellen des Projektors. Die große Bandbreite beim optischen Zoom bietet zusätzliche Flexibilität. Flexible Anschlussmöglichkeiten für das Teilen von Inhalten Der integrierte WLAN-Anschluss ermöglicht die einfache und intuitive Übertragung von Inhalten von kompatiblen Smart-Geräten via iProjection-App1. Präsentieren Sie Inhalte mit der Freiheit, sich frei zu bewegen und das Publikum einzubeziehen. Dank der Split-Screen-Funktion können Sie Inhalte von mehreren Quellen gleichzeitig nebeneinander anzeigen, ohne dass Sie dafür zwei separate Anzeigegeräte benötigen. Leistungsstarker Sound Der Projektor verfügt über einen integrierten 16-W-Lautsprecher, der Audioinhalte ohne zusätzliche Lautsprecher deutlich hörbar macht.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
18.2 - 29.2 mm
Blendenbereich (F-F)
1,51 - 1,99
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.32 - 2.14:1
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
16000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 Zoll
Projektionsabstand
1.76 - 2.86 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
2400 ANSI Lumen
Vertikaler Scanbereich
192 - 240 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.61 Zoll
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
309 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
90 mm
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
4810 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
5500 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
12000 h
Lampentyp
UHE
Lampenleistung
230 W
Technische Details
USB-Anzeigefunktion
3 in 1: Image / Mouse / Sound
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Tragetasche
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Projektor Management
Merkmale
Geräuschpegel
37 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
Geräuschpegel (Standby)
28 dB
Ursprungsland
Philippinen
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
327 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
225 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,52*
€ 744,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,32*
€ 736,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,63*
€ 727,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,47*
€ 715,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,11*
€ 680,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEH978
ab € 119,41*
Zubehör
Epson
CP04OSSWH978
ab € 200,93*
Zubehör
Epson
CP05RTBSH978
ab € 126,13*
Zubehör
Epson
V13H134A54
ab € 20,73*
Zubehör
Epson
CP04RTBSH978
ab € 63,20*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH978
ab € 126,17*
Zubehör
Epson
CP04OSSEH978
ab € 254,02*
Zubehör
Epson
CP05OSSEH978
ab € 302,30*
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 115,91*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 96,61*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 388,43*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 533,84*
Zubehör
Epson
V13H010L97
ab € 63,34*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 779,13*
Zubehör
Epson
V12H003W01
ab € 17,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.