Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-8031INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-8031INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
KeySonic KSK-8031INEL Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87587671
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     60798
EAN/GTIN:
     4250078171348
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Bei dieser Tastatur handelt es sich um eine industrietaugliche, wasserdichte Tastatur mit einer speziellen Oberflächenversiegelung, die eine hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit aufweist. Sie eignet sich perfekt für das Gesundheitswesen und andere risikoreiche Umgebungen und ist damit eine gute Investition in die Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes.

Mit Keysonic Hintergrundbeleuchtung
Sie haben nur das Beste verdient, also geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden. Wir stellen Ihnen die KSK-8031INEL vor, die perfekte Tastatur für die Arbeit im Dunkeln. Dank der 5-stufigen Hintergrundbeleuchtung und der leuchtenden Tastenkappen werden Ihre Augen geschont und vor Überanstrengung geschützt. Die Hintergrundbeleuchtung kann auch komplett ausgeschaltet werden.

Echte Hygiene
Machen Sie sich keine Gedanken mehr über Verschmutzung auf Ihrer Tastatur. Diese Tastatur ist aus strapazierfähigem und wasserfestem Material gefertigt. So können Sie jede Verschmutzung mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln und Wasser entfernen. Die Tastatur ist einfach zu bedienen und eignet sich perfekt für jede Umgebung!

Staub- Und Wasserdicht
Verabschieden Sie sich von schmutzigen Tastaturen, denn diese Tastatur bietet umfassenden Schutz vor Staub, verschütteten Flüssigkeiten und vielem mehr. Dank ihres eleganten Aussehens und ihrer Haptik können Sie mühelos schreiben, selbst wenn Sie in einem staubigen Raum sind oder Ihren Kaffee über die Tastatur verschüttet haben.

Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
440 x 140 x 14 mm
Tastaturgewicht
800 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
327 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Silikon
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
100 g
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
483 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
936 g
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.