Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1790-4G+ Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems 1790-4G+ Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Lancom Systems 1790-4G+ Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Lancom Systems 1790-4G+ Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     6414-127407
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62135
EAN/GTIN:
     4044144621352
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Flexibel vernetzt über LTE-Advanced oder externe Modems

Dieses SD-WAN Gateway bietet Ihnen sichere VPN-Funktionalität und höchste Entscheidungsfreiheit bezüglich der am Standort verfügbaren Internetleitungen: So realisieren Sie über den Anschluss beliebiger externer Modems einen zuverlässigen Internetzugang mit zusätzlichem LTE-Backup. Haben Sie beispielsweise vor Ort keine kabelgebundene Internetanbindung, bietet das Gerät dank 4G einen professionellen Primärzugang über den Mobilfunkstandard LTE-Advanced mit bis zu 300 MBit/s.

Höchste Ausfallsicherheit
Ideal für geschäftskritische Anwendungen: Das zusätzliche LTE-Advanced Modem (Cat. 7) für schnellen Mobilfunkzugang mit bis zu 300 MBit/s im Downstream eignet sich ideal für intelligente Backup-Szenarien oder als Alternative zu kabelgebundenen Internetanschlüssen. Mit einem Upstream von bis zu 150 MBit/s bietet das Modul hohe Geschwindigkeit bei der Übertragung von Daten innerhalb des Firmennetzwerks oder an externe Cloud-Dienste.

Anschluss externer Modems
Der LANCOM 1790-4G+ ermöglicht den Anschluss eines externen Modems über die Gigabit Ethernet-Schnittstelle und bietet damit größtmögliche Unabhängigkeit bezüglich der Standort verfügbaren Internetleitungen.

LANCOM SD-WAN – Next-level Vernetzung
Mit LANCOM SD-WAN managen und überwachen Sie Ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk zentral, kostengünstig, schnell und stressfrei! In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet Ihnen das SD-WAN Gateway alle Möglichkeiten für eine automatisierte Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen (Auto-VPN) zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung. Highlight-Features wie High Scalability VPN (HSVPN) und Advanced Mesh VPN bieten Ihnen dabei ein signifikantes Plus an Skalierbarkeit und Effizienz bei vielen Filialen und Anwendungen. Sind des Weiteren mehrere WAN-Verbindungen definiert, werden diese automatisch im Active/Active-Modus (Load Balancing) betrieben und die verfügbare Gesamtbandbreite dadurch erhöht. Mit Dynamic Path Selection und Dynamic Traffic Steering werden Anwendungen zudem dynamisch über die jeweils aktuell beste Verbindung geroutet.

Sichere Kommunikation über VPN
Mit virtuellen, privaten Netzwerken (VPN) nutzen Sie das öffentliche Medium Internet als Kommunikationsweg und sichern die Verbindung so ab, dass die Kommunikation dennoch für Außenstehende völlig unzugänglich bleibt. Dieses SD-WAN Gateway bietet Ihnen fünf integrierte IPSec-VPN-Kanäle für eine sichere Verschlüsselung, sodass der Schutz unternehmensinterner Daten bei Anbindung mobiler Mitarbeiter, Homeoffices oder Zweigniederlassungen stets gewährleistet ist. Mit der LANCOM VPN Option können Sie das Gerät zudem auf bis zu 25 VPN-Kanäle aufrüsten, sodass die Infrastruktur bei Bedarf auch ohne zusätzliche Hardware ganz einfach mitwächst.

Stateful Inspection Firewall
Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall schützt der LANCOM 1790-4G+ das gesamte Netzwerk. Mit Funktionen wie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection gewährleistet das Gerät optimalen Schutz, so dass alle Daten im Netzwerk sicher sind.

Advanced Routing & Forwarding
Der LANCOM 1790-4G+ stellt bis zu 16 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen und die verschiedenen Kommunikationskanäle sicher voneinander abzugrenzen.

IoT-ready
Das Ziel von IoT („Internet of Things“ oder deutsch: das „Internet der Dinge“) ist es, Informationen über physikalische „Dinge“ in den meisten Anwendungsfällen per Funk zu erfassen und über das Netzwerk erreichbar zu machen. Der integrierte USB-Port des LANCOM 1790-4G+ bietet Ihnen die Grundlage für die Integration moderner IoT-Funksysteme in die bestehende Netzwerk-Infrastruktur.

Security Made in Germany
Auf einem Markt, der weitgehend US-amerikanisch und asiatisch geprägt ist, bietet LANCOM maximale Sicherheit „Made in Germany“. So wird das gesamte LANCOM Kernportfolio in Deutschland entwickelt, gefertigt und nach höchsten Sicherheits-, Datenschutz- und Qualitätsstandards geprüft. Auch das eigene „Closed Source“-Betriebssystem LCOS wird am Firmensitz in Deutschland in einer BSI-zertifizierten, hochsicheren Umgebung von unseren eigenen Mitarbeitern erstellt - unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheits-, Verschlüsselungs- und Qualitätsstandards.

Maximale Zukunftssicherheit
Alle LANCOM Produkte basieren auf professionellem Know-How, einer langjährigen IT-Erfahrung sowie qualitativ hochwertigen Materialien. Grundsätzlich werden alle Geräte mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet und selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates der LANCOM Operating Systems-Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet damit einen echten Investitionsschutz.

Netzwerklösung mit System
Die LANCOM VPN-Router sind die Grundlage für sicher verschlüsselte Standortvernetzung und Highspeed-Internetzugang. Als professionelle Systemkomponente sind sie voll kompatibel zu allen LANCOM Netzwerkkomponenten und ermöglichen eine flexible Skalierung und Erweiterung um weitere LANCOM Komponenten. So entsteht eine sichere und flexible Gesamtlösung, auf die Sie sich verlassen können. Dabei lässt sich das Netzwerk sowie jedes einzelne Gerät zentral verwalten und überwachen – eine Lösung mit System.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung
SLA-Monitor (ICMP)
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Syslog
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
LANCOM Management Cloud, LANconfig, WEBconfig, WLAN controller, LANCOM Layer 2 management (emergency management)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Router Protokoll
BGP, LISP
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Serielle Schnittstelle
Mini-DIN (8-pin)
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Merkmale
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Anzahl der Antennen
2
Anzahl Kanäle
25 Kanäle
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Befestigungstyp
Tisch-/Wandmontage
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3az
4G-Standards
LTE
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600,3600 MHz
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl gleichzeitiger Sitzungen (max.)
5
Datenübertragungsrate
0.3 Gbit/s
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
PPTP/L2TP-VPN-Tunnel (max.)
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
478 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Eingangsspannung
230 V
DC input Spannung
12 V
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMPv2, SNMPv3
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
PAP, CHAP, MS-CHAP, and MS-CHAPv2
VLAN-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 587,60*
€ 634,93*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 604,01*
€ 648,58*
1 Tag
16
pro Stück
€ 2,90*
ab € 616,02*
€ 664,55*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 621,58*
€ 670,11*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 628,32*
€ 676,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,93*
€ 755,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,83*
€ 750,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,53*
€ 742,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,61*
€ 730,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,60*
€ 699,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.