Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin MSC009btBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin MSC009btBK
Belkin MSC009btBK
Belkin MSC009btBK
Belkin MSC009btBK
Belkin MSC009btBK
Belkin MSC009btBK
Belkin MSC009btBK
Belkin MSC009btBK
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95826484
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     MSC009BTBK
EAN/GTIN:
     745883837076
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Befestigen Sie Ihr AirTag sicher und schützen Sie es
Sie können wichtige Dinge einfach orten. Unser Secure Holder mit Drahtseil für das AirTag ist mit einem innovativen Inbusverschluss-System und einem robusten geflochtenen Drahtseil versehen, sodass Sie Ihr AirTag sicher an persönlichen Dingen befestigen können, ohne fürchten zu müssen, dass es sich löst. Die erhöhten Ränder bieten Ihrem AirTag guten Halt und Schutz vor Kratzern. Sie können den Secure Holder einfach mithilfe des praktischen, robusten und sicheren Befestigungssystems an Dingen wie Auto- und anderen Schlüsseln oder Gepäck anbringen. Wählen Sie aus den zwei stylischen Farben Schwarz und Weiß aus, die perfekt zu Ihrem AirTag passen und sein elegantes Design und die personalisierten Gravuren gut zur Geltung bringen.

Extrem sicheres Verschluss-System
Unser Secure Holder mit Drahtseil für das AirTag ist mit einem innovativen Inbusverschluss-System und einem robusten geflochtenen Drahtseil versehen, sodass Sie Ihr AirTag sicher an persönlichen Dingen wie Gepäck, Handtaschen oder Schlüsseln befestigen können.

Kratzschutz
Beim Entwurf unserer Secure Holder haben wir auch an Kratzschutz für Ihr AirTag gedacht. Dafür sorgen die erhöhten Ränder.

Offenes Design
Der Secure Holder umschließt die Ränder Ihres AirTags und bietet ihm so sicheren Halt, ohne sein elegantes Design und die personalisierten Gravuren zu verdecken.

Stylisch und sicher
Der Secure Holder mit Drahtseil ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich, sodass Sie ihn auf Ihren Look abstimmen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Key finder case
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kompatibilität
AirTag
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.