Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 11010101007 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 11010101007 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11010101007 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96852859
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010101007
EAN/GTIN:
     4025113114051
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
METALLSCHUTZSCHLAUCH
Unsere Metallschutzschläuche zeichnen sich durch hohe mechanische Schlagfestigkeit und Abriebbeständigkeit aus. Denn gerade industrielle Anwendungen im Fertigungsbereich stellen hohe Anforderungen an Kabel und deren umhüllende Kabelschutzsysteme.
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
9.3 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Stahl
Material
Galvanisiertes Stahl
Dehnungsfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-50 - 250 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0882*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,4182*
€ 1,68766
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3282*
€ 1,58056
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,0882*
€ 1,29496
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11010101004
ab € 1,7282*
Ähnlich
Flexa
11010101005
ab € 1,6082*
Ähnlich
Flexa
11010101006
ab € 1,0182*
Ähnlich
Flexa
11010101009
ab € 1,256*
Ähnlich
Flexa
11010101010
ab € 1,2882*
Ähnlich
Flexa
11010101003
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.