Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 25SA Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 25SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 25SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 25SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 25SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 25SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 25SA Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99113305
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     25SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Greifpinzette
Transistor Ziehpinzette
Ziehpinzette
Präzisionspinzette mit flachen, runden etwas breiteren Spitzen als Modell 2ASARU.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
20AS
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.