Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 29SA Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 29SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 29SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 29SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 29SA Industriepinzette Edelstahl
Weller 29SA Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99115698
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     29SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Umkehrpinzette mit breiten abgerundeten Spitzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
2400KMS
ab € 285,97*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 222,93*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 48,07*
Zubehör
Weller Tools
2412E
ab € 63,21*
Zubehör
Multicomp
D00349
ab € 70,96*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 289,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.