Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 6-kant, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 6-kant, 1000 mm
Nageleisen 6-kant, 1000 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-27110002
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     27110002
EAN/GTIN:
     4049002003073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
  • Arbeitsenden vergütet
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
271 1000 2
EAN:
4049002003073
Gewicht:
2.860 g
Abmessung:
1.000 mm
Material:
6-kant
Schlüsselweite:
20 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 13 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
2714002
ab € 7,41*
Ähnlich
Rennsteig
2715002
ab € 7,83*
Ähnlich
Rennsteig
2716002
ab € 9,03*
Ähnlich
Rennsteig
2718002
ab € 9,92*
Ähnlich
Peddinghaus
112010014
ab € 11,79*
Ähnlich
Peddinghaus
112010024
ab € 17,60*
Ähnlich
Peddinghaus
112010036
ab € 23,12*
Ähnlich
Peddinghaus
112010048
ab € 30,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.