Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen flach-oval, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen flach-oval, 1000 mm
Nageleisen flach-oval, 1000 mm
Klaue zum Entfernen von Nägeln, Hebelfunktion
Profil flach-oval - bis zu 50% erhöhtes Widerstandsmoment gegen Verbiegen im Vergleich zum 6-kant-Profil bei gleichem Gewicht
Meißelende zum Hebeln und Entschalen
Artikel-Nr.:
     CK77V-27610002
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     27610002
EAN/GTIN:
     4049002086687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
  • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet
  • Arbeitsenden vergütet
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
276 1000 2
EAN:
4049002086687
Gewicht:
2.500 g
Abmessung:
1.000 mm
Material:
flach-oval
Profil:
23 x 13 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.