Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9071K Größe 1 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS9071K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS9071K
EAN/GTIN:
     5032548005945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX COSMOS HS9071K wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade V. Empfohlene Versicherungseinstufung von 100.000 € in bar oder 1.000.000 € für Wertgegenstände*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit 2 Hochsicherheits-Doppelbartschlössern der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Produktname:
Cosmos
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Innen Abmessung (mm):
530 x 525 x 425
Anz. Regale:
1
Produkt-Serie:
HS9070-Serie
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
100000 - 1000000
Batterien erforderlich:
Nein
Farbe:
Graphitgrau
Montage an:
Boden & Wand
Äußere Abmessung (mm):
690 x 690 x 690
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Höhenverstellbar:
JA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.931,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.141,23*
€ 3.738,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.117,33*
€ 3.709,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.015,74*
€ 3.588,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.965,99*
€ 3.529,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.931,79*
€ 3.488,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9072K
ab € 3.288,47*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9073K
ab € 3.564,94*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9074K
ab € 4.886,42*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9075K
ab € 5.633,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.