Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Phoenix Cosmos HS9072K Größe 2 Hochsicherheitssafe Euroklasse 5 mit 2 Schlüsselschlössern
Artikel-Nr.:
     CLVF9-HS9072K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS9072K
EAN/GTIN:
     5032548005969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX COSMOS HS9072K wurde entwickelt, um extremen Sicherheitsschutz für den privaten und geschäftlichen Gebrauch zu bieten. SICHERHEITSSCHUTZ - Getestet nach dem renommierten europäischen Sicherheitsstandard EN1143-1. ECB.S Certified Grade V. Empfohlene Versicherungseinstufung von 100.000 € in bar oder 1.000.000 € für Wertgegenstände*. ZULASSUNGEN – Von der britischen Polizei zugelassen (Secured by Design-Schema) und von der Association of Insurance Surveyors (AiS). BRANDSCHUTZ – Getestet nach der europäischen Brandschutznorm LFS 30P (EN15659) mit 30 Brandschutz für Papierdokumente. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit 2 Hochsicherheits-Doppelbartschlössern der VdS-Klasse II. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung, mit mitgelieferten Befestigungsschrauben für Betonböden oder Ziegelwände. KONSTRUKTION - 3-Wege-Winkelverriegelungsbolzen, doppelwandige Konstruktion mit speziell formulierter Betonfüllung, Bohrschutzplatten und Wiederverriegelungsschutz bieten einen Tresor mit großer Festigkeit. FARBE - Beendet in einer hochwertigen kratzfesten graphitgrauen Farbe RAL7024. Geeignet für die Aufbewahrung von kontrollierten Arzneimitteln, deren Wirkstoffe 500 Gramm überschreiten.
Weitere Informationen:
Feuerschutz (Papier):
30 Minuten
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
100000 - 1000000
Batterien erforderlich:
Nein
Schloss / Verriegelung:
Schlüssel-Schloss
Höhenverstellbar:
JA
Produktname:
Cosmos
Montage an:
Boden & Wand
Produkt-Serie:
HS9070-Serie
Innen Abmessung (mm):
690 x 525 x 425
Äußere Abmessung (mm):
850 x 690 x 690
Produktkategorie:
Sicherheitstresore
Anz. Regale:
1
Farbe:
Graphitgrau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.288,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.478,55*
€ 4.139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.441,16*
€ 4.094,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.336,00*
€ 3.969,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.288,47*
€ 3.913,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9071K
ab € 2.931,79*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9073K
ab € 3.564,94*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9074K
ab € 4.886,42*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS9075K
ab € 5.633,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.