Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4776-20 Herst.-Nr.: L4776-20 EAN/GTIN: 4004182047767 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste-Etiketten 99,1x42,3 mm auf DIN A4 Bogen weiss 20 Blatt / 240 Etiketten wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig abwaschbar, reißfest, Uv-beständig temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 Bögen = 240 Etiketten | Ausführung: | Polyester | Format: | 99,1 x 42,3 mm | geeignet für: | Laserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 17,64* | € 23,29* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,71* | € 23,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 17,63* | € 23,37* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,78* | € 27,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,43* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 240 Etiketten (ab € 0,0735* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|