Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-IM-PUZK-080-K-3-DSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-IM-PUZK-080-K-3-DSN
LENKROLLE, L-IM-PUZK-080-K-3-DSN
Artikel-Nr.:
     CM-3E6HV7V
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     21248
EAN/GTIN:
     4042974051042
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle totalfeststeller 150 kg p...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.25 kg, Gesamtbauhöhe: 108 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: blau, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 117 mm, Schraublochdurchmesser: 8.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 150 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan, ca. 95° Shore A, hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, leichter Lauf, elegantes Design, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0021248
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, torwegge lenkrolle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.