Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 48,5 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 48,5 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,5 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,5 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,5 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,5 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,5 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,5 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4474
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4474
EAN/GTIN:
     4008705044745
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
25.4
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
4000
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
wieder ablösbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4-Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Breite:
48.5
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 15,93*
€ 21,42*
2 Tage
14
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,87*
€ 21,46*
2 Tage
15
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,01*
€ 21,48*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,15*
€ 21,66*
12 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,04*
€ 22,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1593* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.