Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210 x 297 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210 x 297 mm, weiß
Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210 x 297 mm, weiß
Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210 x 297 mm, weiß
Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210 x 297 mm, weiß
Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210 x 297 mm, weiß
Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210 x 297 mm, weiß
Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210 x 297 mm, weiß
Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 210 x 297 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4775-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4775-20
EAN/GTIN:
     4004182047750
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste-Etiketten 210x297 mm auf DIN A4 Bogen weiss 20 Blatt / 20 Etiketten wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig abwaschbar, reißfest, Uv-beständig temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Werkstoff:
Polyester
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Ausschneiden individueller Größen
Breite:
210
Höhe:
297
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Anzahl der Etiketten je Packung:
20
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,59*
€ 23,53*
1 Tag
76
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,75*
€ 23,56*
1 Tag
17
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,73*
€ 23,61*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,16*
€ 26,99*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,49*
€ 27,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.