Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Wetterfeste Folienetiketten 63,5 x 33,9 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4773-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4773-20
EAN/GTIN:
     4004182047736
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wetterfeste-Etiketten 63,5x33,9 mm auf DIN A4 Bogen weiss 20 Blatt / 480 Etiketten wasser- und wetterfest, öl- und schmutzbeständig abwaschbar, reißfest, Uv-beständig temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Werkstoff:
Polyester
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet zur Inventarkennzeichnung
Breite:
63,5
Höhe:
33,9
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Anzahl der Etiketten je Packung:
480
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,64*
€ 23,37*
1 Tag
41
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,60*
€ 23,40*
1 Tag
21
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,63*
€ 23,45*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 27,97*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,58*
€ 28,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,66*
€ 24,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
1 Packung enthält 480 Etiketten (ab € 0,03675* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.