Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CHEMW3000B Herst.-Nr.: JW-T0100 EAN/GTIN: 4025112076657 |
| |
|
| | |
| CHERRY Funkmaus MW 3000 Energiesparende 2,4 GHz-Funk-Maus mit praktischem Nano-USB-Empfänger Die CHERRY MW 3000 ist Ihre fortschrittliche Funk-Maus in 2,4 GHz-Technologie und ergonomischem Design. Ihr Nano-USB-Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport gefahrlos im Notebook eingesteckt bleiben kann – dadurch ist Ihre Maus immer betriebsbereit. Die CHERRY MW 3000 arbeitet mit einem präzisen Infrarotsensor und ist damit sehr energiesparend. In Verbindung mit dem Ein-/Aus-Schalter garantiert das eine außergewöhnlich lange Batterie-Lebensdauer. Entscheidende Vorteile: - Griffige Seitenflächen-Gummierung
- Nano-USB-Empfänger: kann dauerhaft im Notebook eingesteckt bleiben oder in der Maus verstaut werden
- Infrarot-Sensor: besonders präzise und energiesparend
- Ergonomisches Design, optimiert für Rechtshand-Bedienung
- Störungsfreie 2,4 GHz Funk-Technologie mit bis zu 5 m Reichweite
- Umschaltbare Auflösung (schnell/langsam) mit Schalter auf der Oberseite
- Ein-/Aus-Schalter, für zusätzliche Energieeinsparung
- Plug & Play: Einfache Inbetriebnahme ohne Software-Installation
Maus: - Abtastung: Infrarot
- Auflösung: 1000 / 1750 dpi (umschaltbar)
- Anzahl Tasten: 5
- Ausführung Mausrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
- Bauform: Ergonomisch, Rechtshänder-Design
- Anschluss: USB
- Gehäusefarbe: schwarz
- Tastenfarbe: schwarz
- Systemvorraussetzungen: USB Anschluss
Lieferumfang: - CHERRY MW 3000
- 1 Funkempfänger
- gedruckte Bedienungsanleitung
- 2 Batterien (Typ AAA)
Garantie: - 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | schwarz | Tastenfarbe: | schwarz | Anschluss: | USB | Funkreichweite: | 5 m | Frequenzbereich: | 2.400 - 2.4835 MHz | Abmessungen: | ca. 106 x 68 x 39 mm (LxBxH) | Gewicht: | ca. 126 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cherry Mäuse, Xtrfy Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, ergonomische maus rechts kabellos schwarz, bluetooth maus, bluetooth maus cherry |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 13,17* | € 16,41* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 13,25* | € 16,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,54* | € 16,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,82* | € 17,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 13,89* | € 17,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|