Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Baumeister 80/4, EN 397, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm Baumeister 80/4, EN 397, weiß
Schutzhelm Baumeister 80/4, EN 397, weiß
Artikel-Nr.:
     CM-KD5XB6B
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9249210526
EAN/GTIN:
     4017765037857
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schutzhelm »Baumeister 80/4«

Eigenschaften:
Mit 4-Punkt Gurtband-Innenausstattung
• Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm
• Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
• Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
• Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
• Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
• Öko-Leder Schweißband serienmäßig
• Zwei 16-mm-Steckschlitze
• Kinnriemenhalterung
Anwendungsbereiche: Baugewerbe
Zulassung/Norm: nach EN 397
Zusatzprüfungen:
• Kälteprüfung bis –20 °C
Material: Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)
Kopfweite: 53–61 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
9249210526
Herstellername:
Schuberth GmbH
Markenname:
Schuberth
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,55*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,76*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,13*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.