Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Typenschildetikett 96 x 50,8 mm, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 96 x 50,8 mm, 20 Bogen/200 Etiketten, silber
Artikel-Nr.:
     3310-L6012-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6012-20
EAN/GTIN:
     4004182060124
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Typenschild-Etiketten 96x50,8 mm auf DIN A4 Bogen silber 20 Blatt / 200 Etiketten perfekt zur Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen, Typenbezeichnung in Schaltschränken etc. temperaturbeständig von -20°C bis +80° C Uv-, öl-, schmutz-, wasserbeständig und reißfest
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Typenschild-Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Werkstoff:
Polyester
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Typenschild für Produkte und Geräte
Breite:
96
Höhe:
50,8
Farbe:
silber
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,82*
€ 23,66*
2 Tage
46
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,09*
€ 23,92*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,26*
€ 24,21*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,54*
€ 27,55*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 20,98*
€ 27,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,0891* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.