Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 105 x 148 mm, 220 Bogen/880 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3483-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3483-200
EAN/GTIN:
     4004182249604
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Universell einsetzbar, Adressieren. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 880 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdurcker und Kopierer
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Breite:
105
Höhe:
148
Herstellerartikelnummer:
3483-200
Farbe:
weiß
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebende Bedienungsanleitung
Flächenmasse des Papiers:
139
witterungsbeständig:
Nein
GTIN:
4004182249604
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 37,84*
€ 48,72*
1 Tag
84
pro Paket
€ 5,95*
ab € 37,75*
€ 48,98*
1 Tag
21
pro Paket
€ 5,49*
ab € 38,22*
€ 49,25*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 38,54*
€ 50,71*
2 Tage
770
pro Paket
€ 2,90*
ab € 40,28*
€ 51,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,18*
€ 52,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,39*
€ 50,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paket
1 Paket enthält 800 Etiketten (ab € 0,0473* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.