Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TD8050-25 Herst.-Nr.: TD8050-25 EAN/GTIN: 4004182180501 |
| |
|
| | |
| Thermodirektetiketten. Werkstoff: Papier. unbeschichtet. Abgerundete Ecken vorhanden. Ausführung des Etikettenträgers: Etikettenrolle. 25mm Rollenkern, passend für alle Desktop Etikettendrucker. Größe (B x H): 102 x 152 mm. Garantie gewährt. Farbe: weiß. Anzahl der Etiketten je Packung: 950 Stück. 2 Rollen je 475 Stück. Geeignet für: Zebra, TSC, Datamax/Oneil, Bixolon, cab, sato, intermec, citizen Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Thermodirektetiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Rollenetiketten | Werkstoff: | Papier | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Ausführung des Etikettenträgers: | Etikettenrolle | Perforation zum Trennen vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | 25mm Rollenkern, passend für alle Desktop Etikettendrucker | Breite: | 102 | Höhe: | 152 | Garantie gewährt: | Ja | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Packung: | 950 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Papierhülse, Pappkern, Rollenkern, Rollenkerne, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 22,78* | € 30,63* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,81* | € 30,65* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 26,62* | € 35,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 29,11* | € 39,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 29,45* | € 40,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 11,39* pro Rolle) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|