Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     CM-Q62L47H
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105095
EAN/GTIN:
     4002432359554
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit, mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch, Kantenschutz, Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Graupappe (RC) mit PP-Folie kaschiert
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
285
Höhe:
318
Breite des Rückens:
80
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,20*
Zubehör
Avery
C32267-25
ab € 6,48*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,66*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,43*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,12*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.