Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm INAP Master 6,karminrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm INAP Master 6,karminrot
Schutzhelm INAP Master 6,karminrot
Artikel-Nr.:
     CM-RP8352X
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     11403002
EAN/GTIN:
     4260042670838
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm »INAP-Master-6«

Eigenschaften:
• Wirksame Belüftungslöcher
• Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
• Hochsaugfähiges Schweißband
• Temperaturen bis –20 °C
Ausführung:
Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6
• Universelle Form
• Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
• Regenrinne
• Seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer
• Kinnriemenhalterung
Zulassung/Norm: Nach EN 397
Material: Polyethylen (PE)
Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen
Gewicht: ca. 255 g

Weitere Informationen:
Farbe:
karminrot
Herstellerartikelnummer:
11403002
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Voss-Helme
22050000
ab € 6,65*
Zubehör
Voss-Helme
22150000
ab € 2,33*
Zubehör
Voss-Helme
23050000
ab € 1,31*
Zubehör
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,43*
Zubehör
Voss-Helme
22250000
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.