Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Mouse B100 Optical Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Mouse B100 Optical Black
Logitech Mouse B100 Optical Black
Artikel-Nr.:
     CM-TS6CD5M
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-003357
EAN/GTIN:
     5099206041271
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Logitech B100 Kabelgebundene USB Maus, Schwarz

Produktbeschreibung:

Logitech B100 - Maus - optisch - 3 Tasten - verkabelt - USB - Schwarz B100 Optical USB ist eine komfortable Plug and Play-Maus mit dauerhafter Qualität und optischer Präzision.

Technische Spezifikation:

    Allgemein

    • Gerätetyp = Maus
    • Ausrichtung = Rechts- und linkshändig
    • Farbe = Schwarz

    Eingabegerät

    • Anschlusstechnik = Verkabelt
    • Schnittstelle = USB
    • Movement Detection Technologie = Optisch
    • Anzahl Tasten = 3
    • Bewegungsauflösung = 800 dpi
    • Leistungsmerkmale = Scrolling - Rad

    Erweiterung / Konnektivität

    • Schnittstellen = 1 x USB - 4-polig USB Typ A

    Verschiedenes

    • Enthaltene Kabel = 1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m
    • Compatible with Windows 7 = Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
    • Kennzeichnung = Plug and Play

    Software / Systemanforderungen

    • Erforderliches Betriebssystem = Linux 2.4 oder später, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP

    Herstellergarantie

    • Service & Support = Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,91*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,18*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 21,50*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 7,92*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,37*
Zubehör
Logitech
910-001794
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.