Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VG Series VG2448 23.8Zoll Full HD IPS Schwarz, Silber Computerbildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VG Series VG2448 23.8Zoll Full HD IPS Schwarz, Silber Computerbildschirm
Viewsonic VG Series VG2448 23.8Zoll Full HD IPS Schwarz, Silber Computerbildschirm
Artikel-Nr.:
     CM-TT2VV5S
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG2448
EAN/GTIN:
     0766907931112
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
/Zertifikate/Energy Star-zertifiziert:
Ja
/Zertifikate/EPEAT Konformität:
Gold
/Zertifikate/Zertifizierung:
TUV Mexico CoC, Mexico Energy CE, CB, RoHS, Erp, REACH SVHC, EEL, WEEE, TCO7.0, GS (CU and UkrSEPRO apply by VSC) CCC, China ROHS, China Energy Label
/Verpackungsinformation/Verpackungsbreite:
604 mm
/Verpackungsinformation/Verpackungstiefe:
224 mm
/Verpackungsinformation/Verpackungshöhe:
385 mm
/Verpackungsinformation/Paketgewicht:
8710 g
/Verpackungsinformation/Verpackungsart:
Box
/Betriebsbedingungen/Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
/Betriebsbedingungen/Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 90 °C
/Ergonomie/VESA-Halterung:
Ja
/Ergonomie/Höhenverstellung:
Ja
/Ergonomie/VESA Montageadapter:
100 x 100 mm
/Ergonomie/Schwenkbar:
Ja
/Ergonomie/Neigungsverstellung:
Ja
/Ergonomie/Neigungswinkelbereich:
-5 - 40 °
/Ergonomie/Höheneinstellung:
130 mm
/Anschlüsse und Schnittstellen/Integrierter USB-Hub:
Ja
/Anschlüsse und Schnittstellen/Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
/Anschlüsse und Schnittstellen/Anzahl HDMI Anschlüsse:
1
/Anschlüsse und Schnittstellen/USB-Hub-Version:
USB 3.0 (3.1 Gen 1)
/Anschlüsse und Schnittstellen/Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
/Anschlüsse und Schnittstellen/Audioanschlüsse:
Ja
/Anschlüsse und Schnittstellen/Kopfhörerausgänge:
1
/Anschlüsse und Schnittstellen/Stromeingang:
Ja
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
549.44 mm
/Gewicht & Abmessungen/Tiefe:
50 mm
/Gewicht & Abmessungen/Höhe:
325.56 mm
/Gewicht & Abmessungen/Gewicht:
3440 g
/Gewicht & Abmessungen/Gerätebreite (inkl. Fuß):
549.44 mm
/Gewicht & Abmessungen/Gerätetiefe (inkl. Fuß):
325.56 mm
/Gewicht & Abmessungen/Gerätehöhe (inkl. Fuß):
325.56 mm
/Gewicht & Abmessungen/Gewicht mit Untersatz:
5820 g
/Multimedia/Eingebaute Lautsprecher:
Ja
/Multimedia/Anzahl der Lautsprecher:
2
/Multimedia/RMS-Leistung:
4 W
/Energie/AC Eingangsspannung:
100-240 V
/Energie/AC Eingangsfrequenz:
50/6 Hz
/Energie/Stromverbrauch (max.):
25 W
/Design/Produktfarbe:
Schwarz, Silber
/Bildschirm/Bildschirmdiagonale:
23.8 Zoll
/Bildschirm/Helligkeit:
250 cd/m²
/Bildschirm/Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
/Bildschirm/Reaktionszeit:
5 ms
/Bildschirm/Anzeige:
LCD
/Bildschirm/HD-Typ:
Full HD
/Bildschirm/Bildschirmtechnologie:
IPS
/Bildschirm/Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
/Bildschirm/Kontrastverhältnis:
1000:1
/Bildschirm/Blickwinkel, horizontal:
178 °
/Bildschirm/Blickwinkel, vertikal:
178 °
/Bildschirm/Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
/Bildschirm/Native Seitenverhältnis:
16:9
/Bildschirm/Kontrastverhältnis (dynamisch):
50000000:1
/Bildschirm/Seitenverhältnis:
16:9
/Bildschirm/Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
/Bildschirm/Horizontaler Scanbereich:
24 - 82 kHz
/Bildschirm/Vertikaler Scanbereich:
50 - 75 Hz
/Bildschirm/Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
/Bildschirm/Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
/Bildschirm/NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,78*
€ 284,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.