Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Precision Etiketten Rolle 2,8 cm x 11,6 m, 440 Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Seiko Precision Etiketten Rolle 2,8 cm x 11,6 m, 440 Etiketten
Seiko Precision Etiketten Rolle 2,8 cm x 11,6 m, 440 Etiketten
Artikel-Nr.:
     128-5570289
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-MRL
EAN/GTIN:
     0020963210131
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Seiko Instruments - Weiß - 28 x 51 mm 440 Etikett(en) (2 Rolle(n) x 220) Mehrzwecketiketten - für Smart Label Printer 120, EZ30, Pro
Weitere Informationen:
/Verschiedenes/Farbkategorie:
Weiß
/Media/Mediengrößen:
28 x 51 mm
/Media/Medientyp:
Mehrzwecketiketten
/Media/Drucktechnologie:
Direkt thermisch
/Media/Medienfarbe:
Weiß
/Media/Anz. Karten</Etiketten pro Blatt</Rolle:
220
/Media/Anz. Medien mit Karten:
2 Rolle(n)
/Media/Enthaltene Menge:
440 Etikett(en)
/Informationen zur Kompatibilität/Kompatibel mit:
Seiko Instruments Smart Label Printer 120, EZ30, Pro
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 11,84*
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,24*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 8,85*
€ 13,01*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,27*
€ 13,62*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 13,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 3,97* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.