Locher NOVUS B 2200 Blocklocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung dur...
NOVUS Locher B 265 025-0266 max. 65Bl. Metall l.gr/t.sw NOVUS Registraturlocher B 265, 80 mm, Lochleistung: max. 65 Bl. (80 g/qm), Anschlagschiene, lichtgrau/tiefschwarz Der extrastarke Registratur...
Locher NOVUS B 240 Registraturlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Mit Oberteilv...
Locher NOVUS B 260 Registraturlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Mit Oberteilv...
Verwenden Sie den Locher B 220 re+new von NOVUS für die professionelle Lochung von Papierunterlagen im Büro oder Home Office. Der Lochabstand beträgt 80 mm, der Lochdurchmesser 5,5 mm. Er bietet ei...
Locher NOVUS B 445 Vierfachregistraturlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 60 mm und 80 mm. Ausführung: 4 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN...
Der leistungsstarke Registraturlocher mit Verriegelungstaste und Anschlagschiene. Auch starke Broschüren und Akten können durch die Hebelverlängerung kraftsparend gelocht werden. Stanzleistung bis ...
Der leistungsstarke Registraturlocher mit Verriegelungstaste und Anschlagschiene. Auch starke Broschüren und Akten können durch die Hebelverlängerung kraftsparend gelocht werden. Stanzleistung bis ...