Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Typenschildetiketten, 45,7 x 21,2 mm, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Typenschild-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, silber
Artikel-Nr.:
     3310-L6009-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6009-20
EAN/GTIN:
     4004182060094
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Typenschild-Etiketten 45,7x21,2 mm auf DIN A4 Bogen silber 20 Blatt / 960 Etiketten perfekt zur Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen, Typenbezeichnung in Schaltschränken etc. temperaturbeständig von -20°C bis +80° C Uv-, öl-, schmutz-, wasserbeständig und reißfest
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Typenschild-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker
Werkstoff:
Polyester
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
45,7
Höhe:
21,2
Farbe:
silber
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Anzahl der Etiketten je Packung:
960
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 17,73*
€ 23,53*
1 Tag
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,66*
€ 23,54*
1 Tag
22
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,80*
€ 23,56*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 27,69*
9 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,42*
€ 27,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
1 Packung enthält 960 Etiketten (ab € 0,01847* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.