Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrubs-Reinigungstücher Eimer mit 72 Tücher, biologisch abbaubar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scrubs-Reinigungstücher Eimer mit 72 Tücher, biologisch abbaubar
Scrubs-Reinigungstücher Eimer mit 72 Tücher, biologisch abbaubar
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690A-9000474000
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     DY42272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Gummieimer
Mobiles und sehr effektives Hand- und Teilereinigungssystem. Entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Farbe, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan (PU) etc. Nach der Handreinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen. Noppenseite für starke Verschmutzungen. Sanfte Seite für schonende Handreinigung. Antibakteriell und rückfettend. Biologisch abbaubar.

Merkmale:
  • getränkte Tücher in undurchsichtiger, weißer Flüssigkeit
  • biologisch abbaubar
  • entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser
  • die Reinigungslösung wirkt antibakteriell, rückfettend und schnell trocknend
  • einfache Entnahme der Tücher
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.200 kg
Nettogewicht:
1.200 kg
Höhe:
170 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
200 mm
Ursprungsland:
US

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,73*
€ 14,30*
1 Tag
1051
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 10,86*
€ 14,37*
1 Tag
1512
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,45*
€ 15,03*
1 Tag
1512
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 15,34*
5 Tage
1512
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 15,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.