Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menügabel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,9 cm
Menügabel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,9 cm
Menügabel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,9 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-156-003
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-003
EAN/GTIN:
     4007796029150
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

• Menügabel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,9 cm. Materialstärke 2,2 mm.
• Entdecken Sie die gesamte Serie mit vielen Zubehörteilen bei Esmeyer.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.04 kg
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: esmeyer menügabel, menü gabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9605*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5205*
€ 1,8094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2605*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2105*
€ 1,4405
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1605*
€ 1,381
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9605*
€ 1,143
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
405-171
ab € 9,66*
Sonstiges
Esmeyer
156-064
ab € 140,50*
Sonstiges
Esmeyer
156-020
ab € 0,73*
Sonstiges
Esmeyer
156-004
ab € 0,7425*
Sonstiges
Esmeyer
156-005
ab € 0,7325*
Sonstiges
Esmeyer
156-002
ab € 0,9605*
Sonstiges
Esmeyer
156-001
ab € 1,7025*
Sonstiges
Esmeyer
156-065
ab € 160,07*
Sonstiges
Esmeyer
405-171
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.