Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 13,7 cm. Materialstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 13,7 cm. Materialstärke
Kaffeelöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 13,7 cm. Materialstärke
Kaffeelöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 13,7 cm. Materialstärke
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-156-004
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-004
EAN/GTIN:
     4007796029167
Suchbegriffe:
Espressolöffel
Moccalöffel
Mokkalöffel
Kaffeelöffel

Kaffeelöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 13,7 cm. Materialstärke 2,0 mm.
Das beliebteste Besteck bei unseren Kunden - seit 1992 nicht wegzudenken. Aus robustem und günstigen Edelstahl 18/0 mit Riesen-Auswahl an Zubehör.
Durch das zeitlose Design und die große Auswahl an verschiedenen Einzelteilen passt dieses Besteck garantiert auch auf Ihren Tisch. Die Besteckteile aus Edelstahl 18/0 sind alle glanz-poliert und durch die Materialstärke von 2,2mm auch im Alltag sehr robust. Durch die glatte Form lässt sich das Besteck sehr gut reinigen.

• zeitloses Design
• polierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.02 kg
Oberfläche:
poliert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7325*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,1825*
€ 1,4072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9825*
€ 1,1692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9425*
€ 1,1216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9125*
€ 1,0859
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7325*
€ 0,8717
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-064
ab € 136,35*
Sonstiges
Esmeyer
156-020
ab € 0,69*
Sonstiges
Esmeyer
156-005
ab € 1,0625*
Sonstiges
Esmeyer
156-003
ab € 0,7325*
Sonstiges
Esmeyer
156-002
ab € 0,9705*
Sonstiges
Esmeyer
156-001
ab € 1,6925*
Sonstiges
Esmeyer
156-065
ab € 160,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.