Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE mit TRAPEZKLINGE 60099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-10130610.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     10130610.02
EAN/GTIN:
     4002632801549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Perfektes Handling – von allen Seiten. Mit abgerundeter Trapezklinge.
Das SECUPRO MAXISAFE überzeugt seit mehr als 15 Jahren durch seine Leichtigkeit und sein breites Einsatzspektrum. Jetzt hat das Sicherheitsmesser auch in Sachen Ergonomie ein neues Level erreicht. Einfach mal in die Hand nehmen und den runderneuerten 3-Seiten-Schieber betätigen ... Spüren Sie den Unterschied? Dabei müssen Sie auf Bewährtes nicht verzichten – wie den vollautomatischen Klingenrückzug oder den robusten Griff aus hochwertigem Kunststoff.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Ergonomischer Griff
    Vor allem der neu geformte Messerrücken sorgt dafür, dass der Kunststoffgriff jetzt noch besser in Ihrer Hand liegt. Dazu die Optimierungen an Schieber und Klingenwechselknopf: So lässt sich effizient arbeiten.

    3-Seiten-Schieber

    Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE bietet Ihnen alle Möglichkeiten. Mehr noch: Der 3-Seiten-Schieber ist jetzt mit griffigen Rillen ausgestattet.

    Auf Knopfdruck

    Für den Klingenwechsel reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klingenwechselknopf und klappen den Griff auf, Klingenträger nach vorn und Klinge ersetzen. So einfach ist das.

    Vorne Metall

    Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keiner „Reiberei“ aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch den metallenen Abriebschutz am Klingenschlitz ist es auch für stärkere Beanspruchungen gewappnet.

    2-fach nutzbare Klinge

    Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 3-lagig
    Kunststoffumreifungen
    Folien- und Papierbahnen
    Klebeband
    Schneidanwendung:
    Umreifungsband schneiden
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Karton oben aufschneiden
    Karton waagerecht aufschneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
28 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
46.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0815 kg
Produktname:
SECUPRO
Griff:
3-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Sehr hohe Sicherheit (SECUPRO)
Sicherheitstechnik II:
Vollautomatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
60099.70
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Trapezklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
2-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
16 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
148 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
18 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
42 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
160 mm
... > Messer > SECUPRO > Maxisafe
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
60099.70
ab € 3,18*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,69*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,17*
Zubehör
MARTOR
9843.08
ab € 3,45*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.