Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 320 mit INDUSTRIEKLINGE 92043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
GS-Zeichen
German Design Award
iF Design Award
pro-K award
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-32000110.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     32000110.02
EAN/GTIN:
     4002632800900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
COMBI reloaded. Die neue Generation.
Das SECUMAX COMBI war als Folienexperte immer eine Klasse für sich – bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema "höchste Arbeitssicherheit"? War schon immer Teil der COMBI-DNA – und bleibt es auch.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Safety first
    Die verdeckt liegende Klinge und die abgerundete Messernase schützen Sie und Ihre Ware besonders zuverlässig. Außerdem haben wir den Messerkopf insgesamt deutlich verstärkt ‒ um ihn für härteste Einsätze zu wappnen.

    Wechseln leicht gemacht

    Noch ein Plus in Sachen Handling und Sicherheit: der neu gestaltete Klingenwechsel. Einfach den Klingenwechselknopf nach oben herausziehen und die Abdeckung anheben. Schon liegt die 4-fach nutzbare Klinge griffbereit vor Ihnen.

    Perfekte Ergonomie

    Fühlen Sie den Unterschied? Die neue Griffform mit dem Soft-Grip an den richtigen Stellen passt wie angegossen. Wohltuend für Hand und Arm ist auch der voreingestellte Schnittwinkel, der Sie beim Ansetzen und Schneiden unterstützt.

    Optimierter Klingenbereich

    Nur zwei Beispiele: Der Schneidkanal ist jetzt so geformt, dass Ihr Sicherheitsmesser das frisch geschnittene Material noch schneller beiseite räumt. Auch Schrägschnitte klappen besser denn je. Ihr Vorteil: Arbeiten mit weniger Kraftaufwand.

    Zwei Ritztiefen

    Beim Klebebandritzer haben Sie die Wahl zwischen den Ritztiefen 5 und 3,5 mm ‒ für noch mehr Warenschutz. Dazu Griff öffnen, Ritzer umdrehen, fertig. Ähnlich unkompliziert ist die Arbeit mit ihm. Ins Klebeband einstechen, und los geht's.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Folien- und Papierbahnen
    Kaschierte Folie
    Laminierte Folie
    Kunststoffumreifungen
    Karton: 1-lagig
    Schneidanwendung:
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Folien auf Rollen schneiden
    Folienbahnen schneiden
    Umreifungsband schneiden
    Klebeband öffnen
    Papier auf Rollen schneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
19 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
62.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0640 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
ja
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Softgrip:
ja
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
92043.66
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
4 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
158 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
13 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
56 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
168 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Foliencutter, Folienschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
92043.66
ab € 4,15*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,08*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,17*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 26,82*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.