Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 380 mit STYROPORKLINGE 79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Imagebild 7
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
GS-Zeichen
German Design Award
iF Design Award
reddot design award
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-380001.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     380001.02
EAN/GTIN:
     4002632921100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Unsere Weltneuheit. Für besondere Ansprüche.
Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klingenrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Eine Sicherung verhindert, dass die Klinge ohne Ihr Zutun aus dem Griff gelangt.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Langer Klingenaustritt
    „Lang“ ist eigentlich untertrieben: Der Klingenaustritt liegt bei exakt 7,8 cm. So können Sie mit dem SECUNORM 380 mühelos z. B. 4-lagige Kartons, Sackwaren, Papierbahnen und -rollen, Bauschaum und Styroporplatten sicher schneiden.

    Einfacher Klingenwechsel

    Werkzeug brauchen Sie dafür nicht. Stattdessen gibt es am Ende des Griffs einen praktischen Klingenwechselknopf, den Sie einfach nach unten drücken. Jetzt können Sie den Klingenträger mit der Klinge herausziehen.

    Ergonomischer Griff

    Aus Erfahrung wissen wir: Je ergonomischer der Griff, desto leichter fällt das Schneiden. Das SECUNORM 380 überzeugt deshalb auch durch seine Form, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen auf dem Schieber.

    Besonders robust

    In jeder Hinsicht: Den „Kern“ bildet eine besonders stabile und abriebfeste Metallschiene. Der Griff wiederum besteht aus hochwertigem Kunststoff, der Sie nicht so schnell im Stich lässt.

    Für rechts und links

    Am SECUNORM 380 werden Rechts- wie Linkshänder ihre Freude haben. Je nach Präferenz drehen Sie die Klinge um 180° – und schon passt sie wieder. Passend auch die Öse am Ende – wenn Sie Ihr SECUNORM 380 befestigen möchten.
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
24 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
37.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0930 kg
Produktname:
SECUNORM
Griff:
1-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Hohe Sicherheit (SECUNORM)
Sicherheitstechnik II:
Automatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Softgrip:
ja
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
79.60
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Styroporklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
73 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
170.5 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
20 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
34 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Ersatz-Senker, Senker-Klinge, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
79.60
ab € 2,60*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,69*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,17*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.