Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 540 mit STYROPORKLINGE 7940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-54000410.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     54000410.02
EAN/GTIN:
     4002632801778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Besonders spezialisiert – auf vielen Gebieten.
Mit einer Schnitttiefe von bis zu 36 mm besetzt das SECUNORM 540 sein ganz eigenes Terrain. Besonders bei Schaumstoff, Styropor, Papierbahnen und Sackwaren spielt das MARTOR-Sicherheitsmesser seine beeindruckende Stärke aus. Bei allem Spezialistentum ist der robuste und ergonomische Aluminiumgriff dennoch einfach zu bedienen und für jede Hand geeignet. Beim Schneiden selbst schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.
    Basismaterial:
    Aluminium
    Robuster Griff
    Der vom SECUNORM PROFI40 bekannte Aluminiumgriff und der komplett neu entwickelte Kunststoffeinsatz bilden ein perfektes Team. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihr SECUNORM 540 auch für stärkste Herausforderungen gerüstet ist.

    Optimierter Schieber

    Halt und Griffigkeit sind typisch für MARTOR. So auch hier: Der Schieber des SECUNORM 540 ist mit einer Rillenstruktur versehen und besonders großflächig. Ideale Bedingungen für ein angenehmes, „zupackendes“ Arbeiten – auch mit Handschuhen.

    Sicherer Klingenwechsel

    Über den Klingenwechselknopf entnehmen Sie bequem das Innenleben – und gelangen so zur Klinge, die zusätzlich von einem Magneten gesichert wird. Praktisch auch, dass sich die Klingenabdeckung anheben und in dieser Position arretieren lässt.

    Sehr große Schnitttiefe

    Die extra große Schnitttiefe eignet sich ideal für besonders dickes Material, wie Schaumstoff und Styropor, aber auch z.B. zum Schneiden an Papierbahnen. Die Qualitätsklinge zeichnet sich dabei durch ihre äußerst geringe Bruchgefahr aus.

    Sicherer Halt

    Das SECUNORM 540 ist mit einer praktischen Öse zum sicheren Befestigen ausgestattet. Auch deshalb könnte es Ihr steter Begleiter werden. Am Ende reduzieren Sie beides: das Verlustrisiko und die Verletzungsgefahr beim Schneiden.
    Hauptschneidmaterialien:
    Sackware
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Karton: bis 3-lagig
    Schaumstoff, Styropor
    Schneidanwendung:
    Sackwaren öffnen
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Papierbahnen schneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
21 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
37.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0920 kg
Produktname:
SECUNORM
Griff:
1-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Hohe Sicherheit (SECUNORM)
Sicherheitstechnik II:
Automatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Aluminium
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
7940.60
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Styroporklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
36 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
143 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
17 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
31 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
153 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
7940.60
ab € 3,91*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,66*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,25*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,47*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,39*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.