Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Überladebrücke

  Überladebrücke  (211 Angebote unter 30.803.387 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Überladebrücke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rampe Typ BWR (18 Angebote) 
Masse: L 650 x B 800 x H 160 mm Gewicht: 9 kg Tragfähigkeit: 1000 kg
Bauer
BWR
€ 186,58*
pro Stück
 
 Stück
Lagerbock zur Arretierung der Rampe im Innenraum für Typ RRD (1 Angebot) 
Artikelbeschreibung: Eine logische Weiterentwicklung der RRK ist die RRD, drehbar, für den kombinierten Einsatz. Bei der Verladung von schweren Lasten z.B. mit Sackkarren oder Rollbehältern, wird d...
Altec
081.01.203
€ 64,85*
pro Stück
 
 Stück
Mobile Überfahrbrücke Typ HFB 55 - Länge 550 Breite 1750 Tragkraft 4000 kg/Stück (18 Angebote) 
Artikelbeschreibung: Für den universellen Einsatz dienen die mobilen Brücken HFB 55 und HFB 60. Mit nur einem Anschlag versehen, wo zwischen LKW und Rampe nur geringe oder keine Höhenunterschiede b...
Altec
306.01.004
€ 569,70*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium-Überfahrbrücke Typ SKB, Typ 1, 48 kg (3 Angebote) 
Traglast: 4000 kg seitenverschiebbar Fahrfläche rutschfest Stahlteile verzinkt Führungsschiene wird am bauseitigen U-Profil angeschweisst Montageanleitung liegt bei einheitliche Breite: 1500 mm Typ...
Altec
304.21.003
€ 796,69*
pro Stück
 
 Stück
Überfahrbrücke RTO26_055, 2500 mm, 2800 kg (2 Angebote) 
Auch zur Überbrückung von Gräben, nicht belastbaren Flächen oder ähnlichen Hindernissen bietet Mauderer die passenden Brücken. So ermöglichen z. B. Überfahrbrücken für Friedhofsbagger den oftschwie...
Mauderer Alutechnik
RTO26_055
€ 1.180,02*
pro Paar
 
 Paar
VARIOFIT Überfahrbrücke aus Aluminiumblech, mit Anschlagwinkel, max 1200kg, 125x100x125cm (8 Angebote) 
VARIOfit® Überfahrbrücke aus stabilem Aluminiumblech mit Anschlagwinkel VARIOfit® Überfahrbrücke aus stabilem Aluminiumblech max. 1200 kg Traglast Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen ruts...
Cordes
sg-100.008
€ 630,19*
pro Stück
 
 Stück
Überfahrbrücke Alu.natur L1235xB1500mm Trgf.4000kg ALTEC (17 Angebote) 
aus Aluminium · Tragfähigkeit 4000 kg · in Profilbauweise · Gummiprofil als Abrutschsicherung · Oberfläche rutschsicher Weitere technische Eigenschaften: · Maß E: 155mm · Maß HD: 0-110mm
Altec
306.00.001
€ 813,64*
pro Stück
 
 Stück
Federmechanische Überfahrbrücke aus Aluminium, seitenverschiebbar, Traglast 4500 kg, LxB 1315x1500 mm (3 Angebote) 
Federmechanische Überfahrbrücken aus Aluminium Alle Überfahrbrücken entsprechen den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Mit der federmechanischen Überfahrbrücke wird an der Schnittstelle Rampe und F...
k.A.
30121000
€ 2.317,33*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium-Überfahrbrücke, 52 kg Gew., 4000 kg Tragl. (20 Angebote) 
Tragkraft von 1600-4000 kg In Profilbauweise, mit beweglicher Zunge Gummiauflage als Abrutschsicherung an der Unterseite Rutschsichere Oberfläche Masse: L = überfahrlänge, B = Brückenbreite Hinweis...
Altec
30600000
€ 591,62*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium-Überfahrbrücke, 1000 x 1250 mm, Tragkraft 1200 kg (22 Angebote) 
leichte, handliche Überfahrbrücke aus Aluminium mit Grifflöchern zum Tragen Anschlagwinkel gegen Abrutschen Masse: L = Überfahrlänge, B = Brückenbreite Gemäss der Berufsgenossenschaft darf eine Ste...
Altec
30700006
€ 477,91*
pro Stück
 
 Stück
Alu-Überfahrbrücke Bahn Typ BB 01 - Länge 505 Breite 1450 Tragkraft 4000 kg/Stück Gewicht 29 kg/Stück (1 Angebot) 
Artikelbeschreibung: Die Überladebrücke Typ BB dient zum Be- und Entladen von Güterwaggons an Bahnrampen. Hergestellt aus stranggepreßten Spezialprofilen. Die Oberfläche ist rutschsicher profiliert...
Altec
308.21.000
€ 441,51*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium-Überfahrbrücke Typ SKB, Typ 2, 56 kg (3 Angebote) 
Traglast: 4000 kg seitenverschiebbar Fahrfläche rutschfest Stahlteile verzinkt Führungsschiene wird am bauseitigen U-Profil angeschweisst Montageanleitung liegt bei einheitliche Breite: 1500 mm Typ...
Altec
304.21.004
€ 935,26*
pro Stück
 
 Stück
Überfahrbrücke RTO30_055, 3000 mm, 1900 kg (2 Angebote) 
Auch zur Überbrückung von Gräben, nicht belastbaren Flächen oder ähnlichen Hindernissen bietet Mauderer die passenden Brücken. So ermöglichen z. B. Überfahrbrücken für Friedhofsbagger den oftschwie...
Mauderer Alutechnik
RTO30_055
€ 1.396,32*
pro Paar
 
 Paar
Federmechanische Überfahrbrücke aus Aluminium, seitenverschiebbar, Traglast 4500 kg, LxB 1565x1500 mm (3 Angebote) 
Federmechanische Überfahrbrücken aus Aluminium Alle Überfahrbrücken entsprechen den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Mit der federmechanischen Überfahrbrücke wird an der Schnittstelle Rampe und F...
k.A.
30121001
€ 2.459,05*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium-Überfahrbrücke, 38 kg Gew., 4000 kg Tragl. (4 Angebote) 
Tragkraft von 1600-4000 kg In Profilbauweise, mit beweglicher Zunge Gummiauflage als Abrutschsicherung an der Unterseite Rutschsichere Oberfläche Masse: L = überfahrlänge, B = Brückenbreite Hinweis...
Altec
30600043
€ 642,97*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Überladebrücke
^

Die Überfahrbrücke zum Überwinden von Höhen und Unebenheiten

Kleinere Überfahrbrücken eignen sich beispielsweise dafür, um Kabel und Schläuche zu schützen, wenn mit Fahrzeugen darüber hinweggefahren werden muss. Auf Weihnachtsmärkten oder jeglichen Events können sie beispielsweise optimal eingesetzt werden. Aber auch im Bereich der Logistik sind Überfahrbrücken als Verladehilfen unverzichtbar. So können sie zwischen LKW und Laderampe während des Wareneingangs und Warenausgangs Verwendung finden, um Strecken oder geringe Höhenunterschiede problemlos zu überbrücken. Jedoch unterscheiden sich die Ausführungen des Transporttechnik-Elements enorm. Daher sollten wichtige Kaufhinweise Berücksichtigung finden.

Die richtigen Breiten und Längen von Überfahrbrücken wählen

Überfahrbrücken unterscheiden sich in ihren Längen und Breiten. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Verladehilfen dem jeweiligen Bedarf angepasst werden. Enorm wichtig ist zudem die Traglast, die die Überfahrbrücke bewältigen kann. Diese kann beispielsweise 200 kg betragen oder auch weitaus mehr Gewicht mühelos bewältigen. Um Paletten mit schwerem Gut sicher zu transportieren oder aber auch Fahrzeuge, wie Bagger oder andere Maschinen und Fahrzeuge zu ver- oder entladen, eignen sich Varianten, die eine Last von bis maximal 14.000 kg tragen können. Je nach Gewicht und Ausführung können Überfahrbrücken schließlich auch mobil zum Einsatz kommen. Hierbei spielen allerdings die Typen eine große Rolle.

Typen von Überfahrbrücken unter die Lupe genommen

  • Beim Typ AOS-F handelt es sich um eine faltbare Überfahrbrücke, die sich je nach Größe auch leicht in Fahrzeugen verstauen lässt, um Maschinen beispielsweise in einen Transporter oder auf einen Hänger zu bewegen.
  • Beim Typen MBD handelt es sich um eine dreiteilige, mobile Überfahrbrücke
  • HF steht dagegen für eine mobile Überfahrbrücke mit einem festen Zungenauflager und beweglicher Auffahrzunge.
  • Typ SKB ist eine seitenverschiebbare Überfahrbrücke
  • Gelochte Flächen ermöglicht das sichere Bewegen von Ladungen. Je nach Größe können kleinere Varianten mit Grifflöchern versehen sein. Sind die jeweiligen Modelle mit Anschlagwinkeln versehen, ist ein Abrutschen der Ladung ausgeschlossen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.