Siemens 3RS1041-1GW50 Temperatur-Überwachungsrelais Temperaturüberwachungsrelais PT100/1000, KTY83/84, NTC 3 Fühler, 2 Schwellwerte digital einstellbar -50 °C bis 500 °C AC/DC 24 - 240 V 2 x 1 W + ...
Siemens 3RS1041-2GW50 Temperatur-Überwachungsrelais Temperaturüberwachungsrelais PT100/1000, KTY83/84, NTC 3 Fühler, 2 Schwellwerte digital einstellbar -50 °C bis 500 °C AC/DC 24 - 240 V 2 x 1 W + ...
Siemens 3RS1042-1GW70 Temperatur-Überwachungsrelais Temperaturüberwachungsrelais PT100/1000 KTY83/84, NTC 2 Schwellwerte digital einstellbar -50 °C bis 750 °C (Sensorabhängig) AC/DC 24-240 V 2 x 1 ...
Siemens 3RS1101-1CD30 Temperatur-Überwachungsrelais Temperaturüberwachungsrelais Thermoelement Typ K, Überschr. 1 Schwellwert, Breite 22,5 mm 0 °C bis 600 °C AC/DC 24 V 1 S + 1 Ö, Ruhestromprinzip ...
Siemens 3RS1140-1GD60 Temperatur-Überwachungsrelais Temperaturüberwachungsrelais Thermoelement J, T, E, K, N 2 Schwellwerte digital einstellbar -99 °C bis 999 °C AC/DC 24 V 2 x 1 W + 1 S, Breite 45...
Siemens 3RS1140-1GW60 Temperatur-Überwachungsrelais Temperaturüberwachungsrelais Thermoelement J, T, E, K, N 2 Schwellwerte digital einstellbar -99 °C bis 999 °C AC/DC 24 - 240 V 2 x 1 W + 1 S, Bre...
Siemens 3RS1142-1GW80 Temperatur-Überwachungsrelais Temperaturüberwachungsrelais Thermoelement J,K,T,E,N,S,R,B 2 Schwellwerte digital einstellbar -99 °C bis 1800 °C (Sensorabhängig) AC/DC 24-240 V ...
Siemens 3RS1440-2HB50 Temperatur-Überwachungsrelais Temperaturüberwachungsrelais für IO-Link PT100/1000, KTY83/84, NTC 2 Grenzwerte -50 °C bis 750 °C 3 x 1 W, Breite 45 mm Federzuganschluss Tempera...
Überwachungsanwendungen = Temperatur Montage Typ = DIN-Schienen Temperatur Erfassungsbereich = -50 → +50°C Serie = Eaton Moeller Betriebstemperatur min. = -40°C Die Mess- und Überwachungsrelais der...
Überwachungsanwendungen = Temperatur Montage Typ = DIN-Schienen Temperatur Erfassungsbereich = 0 → +200°C Serie = Eaton Moeller Länge = 109.5mm Die Mess- und Überwachungsrelais der Serie EMR6 wurde...
Überwachungsanwendungen = Temperatur Elektrische Phasen = 1 Serie = K8AK-TS Das Omron Thermistor-Motorschutzrelais überwacht den Temperaturanstieg durch internen Motorverlust. Dieses Relais wird fü...