Temperaturüberwachungsrelais PT100, Überschreitung 1 Schwellwert, Breite 22,5 mm 0 °C bis 100 °C AC 110-120/220-240 V 1 S + 1 Ö, Ruhestromprinzip Schraubanschluss !!!Auslaufprodukt!!! Der präferier...
Überwachungsrelais 24 - 400 V/AC 1 Wechsler tele G2TF01 1 St. Serie GAMMA - Überwachungsrelais Großer Klemmenraum mit unverlierbaren Klemmen Potentiometer bündig in der Front Flexible Spannungsvers...
Dieses Überwachungsrelais wird in Drehstromnetzen zur Überwachung der Phasenfolge und Phasenausfall eingesetzt und kann die Temperatur von Motoren mit eingebautem PTC-Fühler überwachen. Für die Pha...
Überwachungsrelais 24 - 400 V/AC 2 Wechsler tele G2TF02 1 St. Serie GAMMA - Überwachungsrelais Großer Klemmenraum mit unverlierbaren Klemmen Potentiometer bündig in der Front Flexible Spannungsvers...
Dieses Überwachungsrelais wird in Drehstromnetzen zur Überwachung der Phasenfolge und Phasenausfall eingesetzt und kann die Temperatur von Motoren mit eingebautem PTC-Fühler überwachen. Für die Pha...
Temperaturüberwachungsrelais PT100, Überschreitung 1 Schwellwert, Breite 22,5 mm 0 °C bis 100 °C AC 110-120/220-240 V 1 S + 1 Ö, Ruhestromprinzip Federzuganschluss !!!Auslaufprodukt!!! Der präferie...
Temperaturüberwachungsrelais, Typ=K8AKTH11S24VACDC, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=24 V °C, Temperaturmessbereich min.=0 °C, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=Schraubklemme, B...
Dieses Überwachungsrelais wird zur Temperaturüberwachung in Technikräumen von Aufzügen und Liften gemäß EN 81 eingesetzt und kann zusätzlich eine Phasenüberwachung des Drehstromnetzes durchführen. ...
Überwachungsrelais, 70.92.8.230.0002, Finder Thermistor-Temperaturmessrelais für die Industrieanwendung. Features * Temperaturerfassung mit PTC * PTC-Kurzschlusserkennung * PTC-Drahtbrucherkennung ...