| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520132P-160333-B Herst.-Nr.: 132P-160333-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zylindrische Spannaufnahme mit EasyFix PositionierungTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 1 DCONMS: 25.4 mm DCONWS: 4.7625 mm Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): 1 Funktionslänge(LF): 5 mm Gesamtlänge(OAL): 85 mm HerstArtNr: 132P-160333-B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 30000 Körperdurchmesser(BD): 31.4 mm Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 5 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Cylindrical clamping (sleeve) -inch: 3/16 Spannlänge(LSC): 85 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 1 Körperdurchmesser B: 31.4 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 4.7625 mm Funktionslänge L: 5 mm Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 1 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 1 | Aufnahmedurchmesser DCONWS: | 4.7625 mm | DCONMS: | 25.4 mm | DCONWS: | 4.7625 mm | Eigenschaft Positionshilfe(LOCAP): | 1 | Funktionslänge L: | 5 mm | Funktionslänge(LF): | 5 mm | Gesamtlänge(OAL): | 85 mm | HerstArtNr: | 132P-160333-B | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 30000 | Körperdurchmesser B: | 31.4 mm | Körperdurchmesser(BD): | 31.4 mm | Kühlmitteldruck(CP): | 20 bar | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 1: axial concentric exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 1: axial concentric entry | Länge Körperdurchmesser 1(LB): | 5 mm | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Planlaufeinstellung(ADINTWS): | Cylindrical clamping (sleeve) -inch: 3/16 | Spannlänge(LSC): | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| |