| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-424248 Herst.-Nr.: 1SNA163403R2000 EAN/GTIN: 5059040053816 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Klare Abdeckung Serie = CPP Zur Verwendung mit = DIN-Schienen-Klemmenblöcke
Hochstromklemmen mit zwei Stehbolzen und Schutzhülsen. Es steht ein Satz von 4 Distanzstücken zur Verfügung, die zwischen den einzelnen Klemmen angebracht werden sollten, um für zusätzliche Isolierung zu sorgen. Eine lichtdurchlässige Abdeckung, die auf den Distanzstücken einrastet und bis zu 3 benachbarte Klemmen überspannt, ist ebenfalls als Satz erhältlich. 2 Nebenschlussbolzen und 4 Anschlussklemmen bis 300 mm ;sup>2 ;/sup> Ideal für Netzkabelanschluss EExe- und EExi-Zertifikat für Einsatz in Gefahrenbereichen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Klare Abdeckung | Serie: | CPP | Zur Verwendung mit: | DIN-Schienen-Klemmenblöcke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |