3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil, G 1/4, NO, p = 2,5 … 10 bar, T = -10 … 60 °C, Alu, ohne Stecker/Spule. Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Die...
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix-mini«, 24 V DC, BG 0, G 1/4, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C. Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrische...
3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, monostabil, G 1/8, NC, p = 2,5 … 10 bar, T = -10 … 60 °C, Alu, ohne Stecker/Spule. Traditionelle Wegeventile der Reihe 70 in elektropneumatischer Ausführung. Die...
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 24 V DC, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C. Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Sig...
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Aluminium, Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10 bis +70 °C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Dru...
Werkstoffe: Körper: 1.4104, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10 bis +130 °C, Umgebung: max. +50 °C Einbaulage: mit stehendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch ande...
5/2-Wegeventil, NAMUR, mono, Alu eloxiert, Betriebstemp. -20°C bis 70°C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, DN 7, Anschluss G 1/4, 24 V DC. 3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführu...
Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 24 V DC, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C. Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal...
3/3-Wegeventil VEP-3/3-1 mit Elektromagnetventilen, Baugröße 1 Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen einfachwirkenden Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder ander...
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20 °C bis 50 °C, Arbeitsdruck 2,5 - 10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DC. Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen u...
3/3-Wegeventil VEP-3/3-2 mit Elektromagnetventilen, Baugröße 2 Elektromagnetventile dienen zur Steuerung der angeschlossenen einfachwirkenden Hydraulikzylinder mittels Kabelfernsteuerung oder ander...