Übersicht | "3/2 Wegeventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Danfoss 065F6025 Sanitärarmatur (3 Angebote) Das 3-Wege Ventil VMV wird hauptsächlich mit dem Thermostellantrieb ABV oder mit dem revesierbaren Stellantrieb AMV 150 für Vorlaufstemperaturregelung verwendet. Darüber hinaus kann VMV DN 15 und D... |
|
ab € 111,57* pro Stück |
| |
9710000305002400 Wegeventil (6 Angebote) 9710000305002400 Wegeventil Indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 97100 Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe 3/2- oder 5/2-Wegefunktion in einem Ventil Überschn... |
IMI Norgren 9710000305002400 |
ab € 107,29* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu |
|
ab € 44,92* pro Stück |
| |
Danfoss 065F6020 Sanitärarmatur (3 Angebote) Das 3-Wege Ventil VMV wird hauptsächlich mit dem Thermostellantrieb ABV oder mit dem revesierbaren Stellantrieb AMV 150 für Vorlaufstemperaturregelung verwendet. Darüber hinaus kann VMV DN 15 und D... |
|
ab € 105,57* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ... |
Bürkert 000000000000221603 |
ab € 90,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 54,64* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil elektropneum., monost., NO, G 1/4, 24VDC, 850l/min (7 Angebote) 3/2-Wegeventil, elektropneum., »3V«, monostabil, NO, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 35,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 44,23* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, langer Hebel, NC, G 1/8 (7 Angebote) 3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, langer Hebel, NC, monostabil, G 1/8, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau - |
|
ab € 24,36* pro Stück |
| |
VHP-3/3-2 Handventil, 3/3 Wege (3 Angebote) VHP-3/3-2 Handventil, 3/3 Wege 3/3-Wegeventil mit „offener“ Mittelstellung (druckloser Umlauf), zur Steuerung von einfachwirkenden Zylindern, große Bauform, Standardventil für größere Motorpumpen |
Columbus McKinnon N14100720 |
ab € 667,21* pro Stück |
| |
3/2-Wege Fußventil bistabil, rastend, mit Fußschutz, 4 mm (8 Angebote) 3/2-Wege Fußventil, bistabil, rastend, mit Fußschutz, Anschluss 4 mm, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht ra... |
|
ab € 34,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,03* pro Stück |
| |
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, G 1/4, 230 V, 50Hz (8 Angebote) 3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und... |
|
ab € 38,47* pro Stück |
| |
|
AIRTEC Pneumatic KN 05511HN 230V |
ab € 89,95* pro Stück |
| |
3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend (1 Angebot) 3/2 - C - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC), Arbeitsanschl uss 2 (A/OUT) nach Anschluss 3 (R/NO) offen | 2,00 mm (5/64 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar (10,00 bar) | Messing | Flans... |
Bürkert 000000000000125371 |
ab € 70,71* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema 3/2 Wegeventil | | | 3/2 Wegeventile - Wegeventile mit drei Anschlüssen und zwei Schaltstellungen
Das 3/2 Wegeventil ist ein Steuerungselement in pneumatischen Anlagen. Das Wegeventil gibt Signale an einfachwirkende Zylinder oder sperrt Teilbereiche des Systems ab. Das 3/2 Wegeventil ist in vielen Anschlussgrößen und Betätigungsarten erhältlich.
Die 3/2 Wegeventile im Überblick
Das 3/2 Wegeventil ist ein pneumatisches Bauteil als Bestandteil von Industriearmaturen, das den Weg der Druckluft
- öffnet, absperrt oder umlenkt.
Es unterscheidet sich von anderen Wegeventilen durch die Anzahl seiner Anschlüsse in Kombination mit den Schaltstellungen. Das 3/2 Wegeventil stellt drei Anschlüsse bereit, die zwei Schaltstellungen unterstützen. Es ist mit einem 2/2 Wegeventil vergleichbar, das um einen Anschluss ergänzt wird. Dieser dritte Bereich dient der Entlüftung des Ventils, eines Leitungsabschnittes oder des pneumatischen Systems. Üblicherweise ist der dritte Anschluss ein Entlüftungsweg für das Signal und setzt es hierbei zurück. In der Ruhestellung öffnet das Wegeventil den Signalweg oder sperrt ihn ab. Mit der Betätigung erfolgt das Umschalten in die jeweils entgegengesetzte Schaltstellung.
Auswahltipps für 3/2 Wegeventile
Das 3/2 Wegeventil wird regelhaft zur Ansteuerung von einfachwirkenden Zylindern verwendet. In der einfachsten Bauform als manuelles Ventil ist es ein Handschiebeventil mit einer Griffhülse. Wird dieses Bauteil verschoben, entlüftet oder füllt es pneumatische Anlagen. Die 3/2 Wegeventile können
- per Hand oder Fuß, mechanisch, elektronisch oder per Druckluft bedient werden.
Der Einsatz vor Ort bestimmt über die optimale Betätigungsart. Die eingesetzten Druckluftleitungen oder Schläuche fordern eine definierte Größe der Anschlüsse. Die 3/2 Wegeventile sind in unterschiedlichen Größen erhältlich. Sie können über ihre Flansche oder Gewinde mit den vorhandenen Leitungen verbunden werden. Die Auswahl des Werkstoffes richtet sich nach den Umgebungsbedingungen, der Druckluftqualität und den erforderlichen Beständigkeiten. Die Wegeventile sind aus Edelstahl, Messing, PA, PFA oder einem Mix dieser Materialien gefertigt. Entscheidend für die Auswahl des 3/2 Wegeventils ist der Nenndruck. Die Bauteile sind mit einem Nenndruck von einem Bar bis hin zu 250 bar erhältlich.
Alternative Wegeventile für die pneumatische Anwendung
Die Wegeventile sind mit zwei bis fünf Anschlüssen sowie zwei bis drei Schaltstellungen erhältlich. Sie lassen sich anhand ihrer vorangestellten Zahlen diesen Eigenschaften zuordnen.
|
|