Das 3-Wege Ventil VMV wird hauptsächlich mit dem Thermostellantrieb ABV oder mit dem revesierbaren Stellantrieb AMV 150 für Vorlaufstemperaturregelung verwendet. Darüber hinaus kann VMV DN 15 und D...
3/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz, Anschluss M5, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (n...
Magnetventil für Vakuum 3/2-Wege 1/2 "NC ohne Spule Elektrisch betätigt für Vakuum, Federrückstellung Nur mit Hilfssteuerluft von mindestens 3 bar arbeiten Betriebsdruck maximal 759,5 Hg / 0,5 Torr.
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/4, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, bistabil, G1/8, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
3/2-Wegeventil, manuell, 90 ° Hebel, monostabil, G1/8, Betr.druck Vakuum bis 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 60 °CDie Ventile sind auch für Vakuum bis 10 bar einsetzbar.
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70°C, Arbeitsdruck 1,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Fede...
5/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz, Anschluss G 1/4, Betriebsdruck 2,5 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °CFußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil ...
3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, Kipphebel, NC, bistabil, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C3/2-Wegeventile- handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
3/2-5/2-Wegeventil, NAMUR, Federrückstellung, Betriebstemp. -20°C bis 50°C, Arbeitsdruck 2,5-10 bar, Anschluss G 1/4, 230 V, 50HzVorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und...