TRU COMPONENTS TC-10334036 Mini Flachsicherung 3 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Grau,Rot,Blue,Gelb,Klar,Grün 100 St. TRU COMPONENTS Flachsicherungs-Set, Mini 100 Stück Ausstatt...
Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ASP-M KFZ-Sicherung kann in einer 58-Volt-Umgebung eingesetzt werden. Die ASP-M dient nicht nur zum Schutz von Fahrzeugkabeln und -geräten, s...
MTA Automotive 340022 Standard Flachsicherung 3 A Violett 1 St. Standard-Flachsicherung Wird gemäß der ISO 8820-3 produziert Standard-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter. Ausstattung: Nenns...
Strom = 3A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Mini Betriebsspannung = 32V dc Farbe = Purple Länge = 10.9mm Breite = 3.8mm Höhe = 8.8mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrie...
Strom = 3A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = ATO Betriebsspannung = 32V dc Farbe = Purple Länge = 19.1mm Breite = 5.1mm Höhe = 12.3mm Gehäusematerial = PA 66 Charakteristik = F Minimale Betrie...
KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
Messersicherung, 0997003.WXN, Littelfuse MINI-Sicherung für den Einsatz in 42-V-Systemen. Sie verfügt über eine Rückweisungsfunktion, um zu verhindern, dass Sicherungen mit niedrigerem Spannungswer...
Messersicherung, 166.7000.4302, Littelfuse Die Messersicherung 166.7000.4302 ist für 80 V ausgelegt und verfügt über eine dreiteilige Konstruktion mit Kupferkontakten für hervorragende Zuverlässigk...
Kfz-Sicherungsautomat thermisch, 1170-22-3A, E-T-A Der 1170-22-3A ist ein kompakter, einpoliger, thermischer Schutzschalter mit Druckknopf-Rückstellmechanismus, Auslöseverzögerung, Schnappmechanism...